GOLMAR - TELERRUPTOR MTR500E EMPOTRAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Conmutador electrónico
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Profundidad constructiva - 12 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5454050
Ref.Sonepar
258919
EAN
3760054540507
Función:
Conmutador electrónico
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Profundidad constructiva:
12 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
230...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
2.2 A
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
500 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
500 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
1.3 A
Funcionamiento manual:
no
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


