GOLMAR - Terminal control de presencia GM-TA760

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20780308

Ref.Sonepar

269330

EAN

8499161287924

Terminal de control de presencia IP con soporte Wifi Verificación por huella, proximidad y código PIN Capacidad de hasta 3000 usuarios Requiere: Software de licencia LCZKSB Compatible con tarjetas PROKEY y llaveros TAGKEY Alimentación a 12Vc.c. incluida Dimensiones: 186(An) x 138(Al) x 44(P) mm Terminal de control de presencia con verificación por Huella, tarjeta de proximidad o PIN. Diseñado para gestionar el control horario PYMES y pequeños comercios,el GM-TA760 incorpora las tecnologías mas avanzadas del mercado. Además de su conexión Ethernet para su gestión en redes IP dispone de un módulo Wifi de respaldo. Opcionalmente, permite establecer una conexión WDMS para su manejo en Nube y servidores. Incorpora la tecnología BIO ID, que permite analizar huellas ?dañadas o ásperas? así como las húmedas. Para su uso requiere de software con licencia ZK Time Small Business.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR