GOLMAR - Termómetro infrarrojo TERM-01 - 31696007

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31696007

Ref.Sonepar

308040

EAN

8499161397043

Termómetro de mano Tecnología infrarroja Tiempo de respuesta de 1s Precisión ±0,2 °C Homologado para verificación de temperatura corporal MANUAL DE INSTRUCCIONES Resolucio?n de display 0,1 °C Precisio?n ±0,2 °C Rango de lectura 32°C ? 43°C Distancia de lectura 1 ? 15cm Tiempo de lectura 1s Memoria 32 lecturas Temp. de funcionamiento 16°C ? 35°C Humedad ma?xima HR Alimentacio?n 2 x pilas AAA (no incluidas) Autoapagado A los 30s Taman?o 95 x 60 x 180 mm (L x A x P) Peso 146 g (sin pilas)