GOLMAR - TERMOSTATO DIGITAL THERMARP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5454489
Ref.Sonepar
305918
EAN
3760054544895
Cronotermostato digital THERMARP con pantalla táctil. Programación semanal con 3 niveles de temperatura ajustables T1, T2, T3. Modalidad de funcionamiento frio/calor. Incorpora menú de radio frecuencia Yokis. Activación de dispositivos por cable o inalámbricamente (necesario relé Yokis MTR). Gestión local o remota con app Yokis YnO (necesario Yokis Hub). Configuración localmente o con app Yokis Pro. MANUAL DE INSTRUCCIONES Alimentación con 2 baterías de 1,5V AAA. Acabado en plástico blanco. Instalación en pared o sobremesa. Máximo 6 dispositivos por instalación. Medidas: 125mm x 85mm x 30mm Peso: 130gr. Alcance radio en la misma estancia Alcance radio en campo visual libre y sin obstáculos 250m. Tener en cuenta la reducción del alcance debido a la presencia de elementos metálicos y al atravesar paredes o tabiques. Frecuencia 2,4Ghz. Manual uso app Yokis Pro con Cronotermostato Descargar Aquí Manual guía rápida cronotermostato Descargar Aquí
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


