GOLMAR - Unidad de control táctil CH-3735

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10908735

Ref.Sonepar

342082

EAN

018810908735

Unidad de control tactil CH-3735. Unidad de Control IP de Sobremesa. Microauricular HD para privacidad de conversación. Unidad de control táctill 10' CH-3735. Terminal IP de control de sobremesa. CPU Freescale Core Quad 1GHz. Microauricular HD para privacidad de conversación. Audio Freescale HD. Pantalla Táctil Color 7? 800x480 pixels, capacitiva. Puerto WAN 10/100/1000 Base T. Puerto LAN 10/100/1000 Base T. Interfaces HDMI, USB. Alimentación CA 230V(50/60Hz). Muestra llamadas activas de su zona. Muestra presencias activas de su zona. Puede realizar llamadas a todas las habitaciones, smartphones y extensiones. Inicia llamada de emergencia. Introducción de tareas. Registro con código PIN. Dimensiones:250(An) x190(Al) x 40(P) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR