GOLMAR - Visor de sobrepuerta 4 campos superficie - 10908004

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10908004

Ref.Sonepar

342079

EAN

018810908004

Punto de llamada de baño de superficie. Tirador con anillo y cuerda de 1,5 m. Dimensiones:86(An) x86(Al) x 30(P) mm. Montaje mural o sobre caja universal Punto de llamada de baño. Secundario de baño con tirador de llamada de emergencia. Pulsador de llamada, botón ROJO de llamada de 25mm diametro. Tirador con anillo y cuerda de 1,5 m. LED Rojo tranquilizador. Conexiones: Llamada(I), Led(L), GND(-) (Conector rápido sin tornillo). Montaje de superficie mural o sobre caja universal. Entrada activación llamada con cuerda y pulsador. Material Plástico ABS, desinfectable e ignifugo. Color Blanco. Instalación En superficie. Dimensiones 86(An) x86(Al) x 30(P) mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR