GRÄSSLIN - TALENTO 111 MINI 220-240V 50HZ - 014TA111M

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GRÄSSLIN - TALENTO 111 MINI 220-240V 50HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

014TA111M

Ref.Sonepar

214409

EAN

4010940022556

Interruptor horario analógico de ciclo diario con programación ON/OFF, 1 módulo de ancho con alimentación a 230V AC 50Hz, salida de 1 contacto NA, potencia de conexión de 16A con carga resistiva y 4A con carga inductiva (cosø 0,6), maniobra mínima 30 minutos, programación por uñetas imperdibles, conmutador manual fijo ON y modo automático, sin reserva de marcha, tapa abatible y precintarle, montaje carril DIN, conexión con terminal de jaula hasta 4mm2, consumo de energía 1 VA, protección IP20.

Un producto de GRÄSSLIN

Descubra la serie GRÄSSLIN