GRÄSSLIN - TALENTO 211 MINI 230VAC/130VDC - 014TA211M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
014TA211M
Ref.Sonepar
214417
EAN
4010940022563
Interruptor horario analógico de ciclo diario con programación ON/OFF, 1 módulo de ancho con alimentación a 230V AC 50Hz, salida de 1 contacto NA, potencia de conexión de 16A con carga resistiva y 4A con carga inductiva (cosø 0,6), maniobra mínima 30 minutos, programación por uñetas imperdibles, conmutador manual fijo ON y modo automático, reserva de marcha 50h, tapa abatible y precintarle, montaje carril DIN, conexión con terminal de jaula hasta 4mm2, consumo de energía 1 VA, protección IP20.
Un producto de GRÄSSLIN
Descubra la serie GRÄSSLIN


