GRÄSSLIN - TALENTO SMART C15 110/230VAC - 014TSC15

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GRÄSSLIN - TALENTO SMART C15 110/230VAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

014TSC15

Ref.Sonepar

215515

EAN

4010940044749

Interruptor horario digital Talento Smart versión Classic de 2 módulos y 1 salida conmutada con alimentación AC 110-230V ±10% 50-60Hz, potencia de conexión de 16A con carga resistiva y 10A con carga inductiva (cosø 0,6), programación semanal y con fechas, función ON/OFF, ciclo, pulso, aleatorio y astronómica, maniobra mínima 1 segundo en funciones ciclo y pulso y 1 minutos para las funciones restantes, 500 posiciones de memoria, capacidad 50 programas asociados o no a fechas, posibilidad de introducción automática de festivos nacionales en programaciones con fechas, Bluetooth integrado para programación mediante APP gratuita desde teléfono móvil o PC, cambio de hora verano / invierno automático, cuentahoras en función del servicio, conmutador fijo ON/OFF y modo automático, reserva de 8 años con programación guardada en EEPROM, protección mediante código PIN y tapa precintarle, montaje carril DIN, conexión con terminal de jaula hasta 2,5mm2, consumo de energía 1 VA, protección IP20.

Un producto de GRÄSSLIN

Descubra la serie GRÄSSLIN