GRÄSSLIN - TALENTO SMART S25 110/230VAC

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

014TSS25

Ref.Sonepar

782130

EAN

4010940044763

Interruptor horario digital Talento Smart versión System de 2 módulos y 2 salidas conmutadas con alimentación AC 110-230V ±10% 50-60Hz, potencia de conexión de 16A con carga resistiva y 10A con carga inductiva (cosø 0,6), programación semanal y con fechas, función ON/OFF, ciclo, pulso, aleatorio y astronómica, maniobra mínima 1 segundo en funciones ciclo y pulso y 1 minutos para las funciones restantes, 800 posiciones de memoria, capacidad 80 programas asociados o no a fechas, posibilidad de introducción automática de festivos nacionales en programaciones con fechas, Bluetooth integrado para programación mediante APP gratuita desde teléfono móvil o PC, cambio de hora verano / invierno automático, cuentahoras en función del servicio, conmutador manual encendido permanente, apagado permanente o modo automático, reserva de 8 años con programación guardada en EEPROM, protección mediante código PIN y tapa precintarle, montaje carril DIN, conexión con terminal de jaula hasta 2,5mm2, consumo de energía 1 VA, protección IP20. Opción de asociar 3 módulos adicionales TSCE2 para el control de hasta 8 salidas conmutadas, posibilidad de asociar pasarela de conectividad IP TSLAN para el control del dispositivo mediante internet, conectividad entre dispositivos mediante Bluetooth.

Un producto de GRÄSSLIN

Descubra la serie GRÄSSLIN