GRÄSSLIN - TOPICA 200 DIARIO 220-240V 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
014TO200
Ref.Sonepar
215517
EAN
4010940002428
Programador enchufable de ciclo diario con alimentación 230V ± 10% 50Hz, potencia de conexión de 16A con carga resistiva y 8A con carga inductiva (cosø 0,6), maniobra mínima 15 minutos, programación por uñetas imperdibles, conmutador fijo ON/OFF y modo automático, sin reserva de marcha, clavija schuko de 4,8mm ø, consumo de energía 5 VA.
Un producto de GRÄSSLIN
Descubra la serie GRÄSSLIN