GRÄSSLIN - TREALUX210 230V 50HZ 60MM - 014TR210
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
014TR210
Ref.Sonepar
214918
EAN
4010940024789
Minutero de escalera de 1 módulo, alimentación 230V 50Hz, conmutador para funcionamiento en modo automático o encendido permanente, posibilidad de conexión a 3 o 4 hilos, reconocimiento automático del tipo de conexión, tiempo de funcionamiento ajustable de 30 segundos a 20 minutos, temperatura de trabajo de -10ºC a 55ºC, montaje en carril DIN.
Un producto de GRÄSSLIN
Descubra la serie GRÄSSLIN