GRÄSSLIN - TURNUS 501 A 220-240V50-60HZ - 014TU501

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GRÄSSLIN - TURNUS 501 A 220-240V50-60HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

014TU501

Ref.Sonepar

239486

EAN

4010940023249

Interruptor crepuscular con fotocélula exterior, alimentación 230V AC 50/60Hz, 1 canal de salida, sensibilidad de 2 a 500 Lux, contacto con retardo de conmutación fijo de 100 segundos, Led no temporizado para ajustar el nivel de luminosidad de actuación, formato modular con fijación sobre carril DIN, fotocélula para montaje exterior incluida, conectable con cable de 2X1,5mm2 de hasta 100 metros de longitud, temperatura de funcionamiento de -30ºC a 70ºC, grado de protección IP65.

Un producto de GRÄSSLIN

Descubra la serie GRÄSSLIN