GREENLEE - ARBOL PARA SIERRA CALAR MAX.30, - 01537157
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de eje - Soporte hexagonal
Diámetro del eje - 6.4 mm
Compatible con sierra de perforación desde/hasta - 14...30 mm
Con broca para centrar - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01537157
Ref.Sonepar
184346
EAN
0783310371571
Tipo de eje:
Soporte hexagonal
Diámetro del eje:
6.4 mm
Compatible con sierra de perforación desde/hasta:
14...30 mm
Con broca para centrar:
sí
Árbol para sierras de corona para agujeros de dimátros hasta 30,2mm, con eje de fijación circular de 6,4mm de diámetro.
Un producto de GREENLEE
Descubra la serie GREENLEE


