GREENLEE - ESTUCHE SIERRAS 17.5 A 63,5 (SIO) - 01506949
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01506949
Ref.Sonepar
491501
EAN
4012078428729
Estuche compuesto de sierras de corona para todo tipo de material (acero, hierro forjado, latón, aluminio, fibra de vidrio, madera, plástico) hasta una profundidad de 41,3mm de diámetros de agujeros 17,5mm (M16), 20,6mm (M20 y PG13), 25,4mm (M25), 33,3mm (M32), 41,3mm (M40), 50,8mm (M50), 63,5mm( M60) y 2 árboles para sierras de coronas.
Un producto de GREENLEE
Descubra la serie GREENLEE