GREENLEE - JUEGO KITS S.B.16,2 A 40,5MM ISO - 01536692

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaños ISO de perforador desde/hasta - 16...40

  • Número de perforaciones - 5

  • Número de pernos de tiro - 2

  • Material para perforar - Acero

  • Con herramienta - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01536692

Ref.Sonepar

141868

EAN

0783310366928

Tamaños ISO de perforador desde/hasta:

16...40

Número de perforaciones:

5

Número de pernos de tiro:

2

Material para perforar:

Acero

Con herramienta:

sí

Operación hidráulica:

no

Funcionamiento mecánico:

sí

Perforación de hendidura:

sí

Con maleta/bolsa:

sí

Conjunto para punzonado compuesto por herramienta tipo carraca, matrices y punzones para agujeros de diámetros de 16,2 a 40,5 mm (M16 a M40), tornillos T-15-30 y T-25-43, broca escalonada y caja de plástico para su transporte.

Un producto de GREENLEE

Descubra la serie GREENLEE