GREENLEE - PUNZON S-BUSTER 47mm Pg36 - 015P-PG36
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
015P-PG36
Ref.Sonepar
1285616
EAN
0783310319764
Punzón tipo Slug-Buster, agujero 47mm de diámetro (PG36), apto para acero dulce, aluminio, fibra de vidrio y plástico hasta un espesor de 3,5mm (en función de la herramienta de accionamiento), con sistema de punzonado eficiente gracias a los filos de corte innovadores que reducen el esfuerzo, operación con herramienta manual e hidráulica.
Un producto de GREENLEE
Descubra la serie GREENLEE