GREENLEE - Set punzones y matrices SLUG SPLIT para agujeros de diámetro de 16,2 a 40,5mm - 01576680
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01576680
Ref.Sonepar
1229346
EAN
4012078495523
Conjunto compuesto por matriz, punzón, espiga y caja de plástico paraagujeros de Ø de 16,2 a 40,5 mm (ISO16 a ISO40). Adecuado para acero inoxidable, acero dulce, latón, cobre, aluminio, fibra de vidrio y plástico.
Un producto de GREENLEE
Descubra la serie GREENLEE