GREENLEE - SIERRA DE CALAR 19.0MM PG11 - 01519134
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01519134
Ref.Sonepar
596923
EAN
0783310191346
Sierra de corona para todo tipo de material (acero, hierro forjado, latón, aluminio, fibra de vidrio, madera, plástico) hasta una profundidad de 41,3mm, PG11, diámetro de agujero de 19,1 mm, fabricadas en acero extraresistente, base trasera con elevado grosor para mayor estabilidad y minimizar las vibraciones, dientes de corte con un 8% de cobalto para maximizar la dureza y minimizar el calentamiento, compatibles con árboles de sierra de referencia 37155 o 37157.
Un producto de GREENLEE
Descubra la serie GREENLEE