GREENLEE - SIERRA DE CALAR 20,6MM ISO 20 Y PG13 - 01519135
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 20.6 mm
Profundidad de corte - 41.3 mm
Diámetro de perforación central - 6.4 mm
Perforación núcleo borde orificio - no
Compatible con pladur - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01519135
Ref.Sonepar
184343
EAN
0783310191353
Diámetro:
20.6 mm
Profundidad de corte:
41.3 mm
Diámetro de perforación central:
6.4 mm
Perforación núcleo borde orificio:
no
Compatible con pladur:
no
Compatible con madera:
sí
Apto para plástico:
sí
Apropiado para plástico de fibra de vidrio:
sí
Apto para aluminio:
sí
Compatible con latón:
sí
Apto para acero inoxidable:
no
Compatible con hierro fundido:
sí
Compatible con metales no férreos:
no
Sistema de soporte:
Eje pasante
Un producto de GREENLEE
Descubra la serie GREENLEE


