GREENLEE - SIERRA DE CALAR 63,5MM ISO 60

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GREENLEE - SIERRA DE CALAR 63,5MM ISO 60

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro - 63.5 mm

  • Profundidad de corte - 41.3 mm

  • Diámetro de perforación central - 6.4 mm

  • Perforación núcleo borde orificio - no

  • Compatible con pladur - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01519162

Ref.Sonepar

173258

EAN

0783310191629

Diámetro:

63.5 mm

Profundidad de corte:

41.3 mm

Diámetro de perforación central:

6.4 mm

Perforación núcleo borde orificio:

no

Compatible con pladur:

no

Compatible con madera:

Apto para plástico:

Apropiado para plástico de fibra de vidrio:

Apto para aluminio:

Compatible con latón:

Apto para acero inoxidable:

no

Compatible con hierro fundido:

Compatible con metales no férreos:

no

Sistema de soporte:

Eje pasante

Sierra de corona para todo tipo de material (acero, hierro forjado, latón, aluminio, fibra de vidrio, madera, plástico) hasta una profundidad de 41,3mm, M60, diámetro de agujero de 63,5 mm, fabricadas en acero extraresistente, base trasera con elevado grosor para mayor estabilidad y minimizar las vibraciones, dientes de corte con un 8% de cobalto para maximizar la dureza y minimizar el calentamiento, compatible con árbol de sierra de referencia 37156.

Un producto de GREENLEE

Descubra la serie GREENLEE