GREENLEE - SIERRA DE CALAR 85.7MM - 01519170
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01519170
Ref.Sonepar
596924
EAN
0783310191704
Sierra de corona para todo tipo de material (acero, hierro forjado, latón, aluminio, fibra de vidrio, madera, plástico) hasta una profundidad de 41,3mm, diámetro de agujero de 85,7 mm, fabricadas en acero extraresistente, base trasera con elevado grosor para mayor estabilidad y minimizar las vibraciones, dientes de corte con un 8% de cobalto para maximizar la dureza y minimizar el calentamiento, compatible con árbol de sierra de referencia 37156.
Un producto de GREENLEE
Descubra la serie GREENLEE