GREENLEE - SIERRA DE CALAR D.33,3MM

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GREENLEE - SIERRA DE CALAR D.33,3MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01519145

Ref.Sonepar

334098

EAN

0783310191452

Sierra de corona para todo tipo de material (acero, hierro forjado, latón, aluminio, fibra de vidrio, madera, plástico) hasta una profundidad de 41,3mm, M32, diámetro de agujero de 33,3 mm, fabricadas en acero extraresistente, base trasera con elevado grosor para mayor estabilidad y minimizar las vibraciones, dientes de corte con un 8% de cobalto para maximizar la dureza y minimizar el calentamiento, compatible con árbol de sierra de referencia 37156.

Un producto de GREENLEE

Descubra la serie GREENLEE