GROHE - CJTO.DU.TECHO CUAD.MUR.CR BRZ.RAINSHOWER
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad máxima grifo (a 300 kPa) - 570 l/min
Cabezal ajustable - no
Chorro de pulverización ajustable - sí
Apto para montaje en techo - no
Ducha lateral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
26479000
Ref.Sonepar
743590
EAN
4005176425196
Capacidad máxima grifo (a 300 kPa):
570 l/min
Cabezal ajustable:
no
Chorro de pulverización ajustable:
sí
Apto para montaje en techo:
no
Ducha lateral:
no
Con roseta:
sí
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas):
1/2 pulgada
Altura:
64 mm
Un producto de GROHE
Descubra la serie GROHE


