GROHE - CJTO.DUCHA TERMOST.DUCHA MUR.28778/28034
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de empuñadura - 2 garras
Límite de temperatura - sí
Bloqueo de temperatura (38°C) - sí
Compensación de presión - sí
Material del grifo - Latón
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27174001
Ref.Sonepar
490395
EAN
4005176877162
Tipo de empuñadura:
2 garras
Límite de temperatura:
sí
Bloqueo de temperatura (38°C):
sí
Compensación de presión:
sí
Material del grifo:
Latón
Tratamiento de superficie:
Revestimiento cromado
Distancia entre centros:
150 mm
Tratamiento de superficies:
Pulido
Alimentación de conexión:
Rosca interna
Tamaño de la conexión de alimentación:
1/2 pulgada (15)
Carcasa fría:
sí
Con anulación de parada para la limitación del flujo:
sí
Con unidad desviadora:
sí
Con ducha principal fija:
sí
Con grifos de ducha:
sí
Un producto de GROHE
Descubra la serie GROHE


