GROHE - DISPENSADOR JABON CONTROPRESS CROMO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la botella - Plástico
Material de la bomba - Latón
Perfil - Ninguno
Tratamiento de superficie - Revestimiento cromado
Forma de diseño - Único
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
36194000
Ref.Sonepar
585507
EAN
4005176140921
Material de la botella:
Plástico
Material de la bomba:
Latón
Perfil:
Ninguno
Tratamiento de superficie:
Revestimiento cromado
Forma de diseño:
Único
Diseño de roseta de recubrimiento:
Redondo
Vaso:
no
Color del soporte:
Cromo
Con cubierta intercambiable / decoración de rosetón:
no
Montaje de superficie/lavabo:
sí
Alimentación por batería:
no
Con material de montaje:
sí
Accesorio oculto:
sí
Con seguridad antirrobo:
no
Altura:
74 mm
Anchura:
114 mm
Profundidad:
114 mm
Diámetro:
86 mm
Un producto de GROHE
Descubra la serie GROHE


