GROHE - FLUXOR P/URIN.RONDO EJ.ROB.CPON.

CopiarCopiar
GROHE - FLUXOR P/URIN.RONDO EJ.ROB.CPON.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Extensión de pared

  • Funcionamiento - Mano

  • Color básico - Cromo

  • Clase de suministro de volumen - Ninguno

  • Alimentación de conexión - Rosca externa

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

37342000

Ref.Sonepar

587448

EAN

4005176837951

Modelo:

Extensión de pared

Funcionamiento:

Mano

Color básico:

Cromo

Clase de suministro de volumen:

Ninguno

Alimentación de conexión:

Rosca externa

Tamaño de la conexión de alimentación:

1/2 pulgada

Tamaño de la conexión saliente:

18 mm

Un producto de GROHE

Descubra la serie GROHE