GROHE - FLUXOR TECTRON SKATE PARA URINARIO CROMO

CopiarCopiar
GROHE - FLUXOR TECTRON SKATE PARA URINARIO CROMO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Extensión de pared

  • Color básico - Cromo

  • Método de funcionamiento - Infrarrojos

  • Tipo de fuente de alimentación - Batería

  • Alimentación de conexión - Rosca externa

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

37421000

Ref.Sonepar

772885

EAN

4005176935572

Modelo:

Extensión de pared

Color básico:

Cromo

Método de funcionamiento:

Infrarrojos

Tipo de fuente de alimentación:

Batería

Alimentación de conexión:

Rosca externa

Tamaño de la conexión de alimentación:

1/2 pulgada

Conexión saliente:

Pipa

Tamaño de la conexión saliente:

18 mm

Un producto de GROHE

Descubra la serie GROHE