GROHE - GRIFERIA ACCES.S EXCENTRICA 1/2X3/4 GROHE

CopiarCopiar
GROHE - GRIFERIA ACCES.S EXCENTRICA 1/2X3/4 GROHE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Latón

  • Tratamiento de superficie - Revestimiento cromado

  • Color - Cromo

  • Conexión 1 - Rosca externa

  • Tamaño de conexión 1 - 3/4 pulgada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12075000

Ref.Sonepar

490357

EAN

4005176004520

Material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Revestimiento cromado

Color:

Cromo

Conexión 1:

Rosca externa

Tamaño de conexión 1:

3/4 pulgada

Conexión 2 (salida):

Rosca externa

Tamaño de conexión 2:

1/2 pulgada

Partir:

7.5 mm

Bloqueable:

no

Con roseta:

Un producto de GROHE

Descubra la serie GROHE