GROHE - GRIFO LAV.1/2" EUROECO COSMOPOLITAN SE - 36265000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del grifo - Latón
Tratamiento de superficie - Revestimiento cromado
Tratamiento de superficies - Pulido
Alimentación de conexión - Rosca externa
Tamaño de la conexión de alimentación - 1/2 pulgada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
36265000
Ref.Sonepar
625478
EAN
4005176893131
Material del grifo:
Latón
Tratamiento de superficie:
Revestimiento cromado
Tratamiento de superficies:
Pulido
Alimentación de conexión:
Rosca externa
Tamaño de la conexión de alimentación:
1/2 pulgada
Modelo de salida:
Fijo
Altura de construcción, parte inferior de la boquilla del grifo:
56 mm
Longitud del voladizo de salida:
100 mm
Un producto de GROHE
Descubra la serie GROHE


