GROHE - GRIFO LAV.INFRAR.EUROECO COSMO E C.140MM

CopiarCopiar
GROHE - GRIFO LAV.INFRAR.EUROECO COSMO E C.140MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de funcionamiento electrónico - Sensor

  • Autocierre - sí

  • Material del grifo - Latón

  • Tratamiento de superficie - Revestimiento cromado

  • Tamaño de la conexión de alimentación - 3/8 pulgada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

36271000

Ref.Sonepar

490502

EAN

4005176893193

Tipo de funcionamiento electrónico:

Sensor

Autocierre:

sí

Material del grifo:

Latón

Tratamiento de superficie:

Revestimiento cromado

Tamaño de la conexión de alimentación:

3/8 pulgada

Boquilla de grifo:

Boquilla para pulverización de espuma

Clase de suministro de volumen:

Ninguno

Tipo de fuente de alimentación:

Batería

Tiempo descargando:

1...420 s

Programación:

Manual

Con conexión GBS:

no

Un producto de GROHE

Descubra la serie GROHE