GROHE - GRIFO MURAL 1/2" COSTA-L C.TUBUL.GIR.CR. - 30484001

CopiarCopiar
GROHE - GRIFO MURAL 1/2" COSTA-L C.TUBUL.GIR.CR.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con tirador - sí

  • Material del grifo - Latón

  • Método de montaje - Pared

  • Tamaño de la conexión de alimentación - 1/2 pulgada

  • Modelo de salida - Giratorio abajo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

30484001

Ref.Sonepar

490447

EAN

4005176843273

Con tirador:

sí

Material del grifo:

Latón

Método de montaje:

Pared

Tamaño de la conexión de alimentación:

1/2 pulgada

Modelo de salida:

Giratorio abajo

Con aireador:

no

Un producto de GROHE

Descubra la serie GROHE