GROHE - GRIFO MURAL 1/2" COSTA-L CR.

CopiarCopiar
GROHE - GRIFO MURAL 1/2" COSTA-L CR.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con tirador -

  • Material del grifo - Latón

  • Método de montaje - Pared

  • Tamaño de la conexión de alimentación - 1/2 pulgada

  • Con aireador - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

30098001

Ref.Sonepar

490441

EAN

4005176843266

Con tirador:

Material del grifo:

Latón

Método de montaje:

Pared

Tamaño de la conexión de alimentación:

1/2 pulgada

Con aireador:

no

Un producto de GROHE

Descubra la serie GROHE