GROHE - KIT SOP.ITGDO.TEMPESTA TRIGGER SPRAY

CopiarCopiar
GROHE - KIT SOP.ITGDO.TEMPESTA TRIGGER SPRAY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Chorro de pulverización ajustable - no

  • Número de tipos de pulverización - 1

  • Con acoplamiento rápido - no

  • Conexión rotativa -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26358000

Ref.Sonepar

490391

EAN

4005176333941

Material:

Plástico

Chorro de pulverización ajustable:

no

Número de tipos de pulverización:

1

Con acoplamiento rápido:

no

Conexión rotativa:

Con tamiz extraíble:

no

Diseño de peluquería:

Con manguera:

Un producto de GROHE

Descubra la serie GROHE