GROHE - MEZCL.LAV.INFRAR.EUROPLUS-E TENSION CR.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de funcionamiento electrónico - Sensor
Autocierre - sí
Material del grifo - Latón
Tratamiento de superficie - Revestimiento cromado
Tamaño de la conexión de alimentación - 3/8 pulgada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
36015001
Ref.Sonepar
490497
EAN
4005176929359
Tipo de funcionamiento electrónico:
Sensor
Autocierre:
sí
Material del grifo:
Latón
Tratamiento de superficie:
Revestimiento cromado
Tamaño de la conexión de alimentación:
3/8 pulgada
Boquilla de grifo:
Regulador del chorro
Tipo de fuente de alimentación:
Alimentación de red
Tiempo descargando:
1...420 s
Programación:
Otros
Con conexión GBS:
no
Un producto de GROHE
Descubra la serie GROHE


