GROHE - MONOM.LAV.1/2" EUROSMART COSMOPOLITAN - 23325000

CopiarCopiar
GROHE - MONOM.LAV.1/2" EUROSMART COSMOPOLITAN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de empuñadura - Asa simple

  • Material del grifo - Latón

  • Tratamiento de superficie - Revestimiento cromado

  • Tamaño de la conexión de alimentación - 3/8 pulgada (10)

  • Longitud del voladizo de salida - 122 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

23325000

Ref.Sonepar

761976

EAN

4005176933974

Tipo de empuñadura:

Asa simple

Material del grifo:

Latón

Tratamiento de superficie:

Revestimiento cromado

Tamaño de la conexión de alimentación:

3/8 pulgada (10)

Longitud del voladizo de salida:

122 mm

Un producto de GROHE

Descubra la serie GROHE