GROHE - MONOM.LAVABO BAUEDGE

CopiarCopiar
GROHE - MONOM.LAVABO BAUEDGE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de empuñadura - Asa simple

  • Material del grifo - Latón

  • Tratamiento de superficie - Revestimiento cromado

  • Tratamiento de superficies - Pulido

  • Color básico - Cromo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

23329000

Ref.Sonepar

490372

EAN

4005176934261

Tipo de empuñadura:

Asa simple

Material del grifo:

Latón

Tratamiento de superficie:

Revestimiento cromado

Tratamiento de superficies:

Pulido

Color básico:

Cromo

Montaje:

Agujero placa/grifo

Número de agujeros para grifo:

1 agujero

Alimentación de conexión:

Tubo (enroscado)

Tamaño de la conexión de alimentación:

3/8 pulgada (10)

Tipo de salida:

Fundido

Boquilla de grifo:

Boquilla para pulverización de espuma

Clase de suministro de volumen:

Z

Longitud del voladizo de salida:

90 mm

Un producto de GROHE

Descubra la serie GROHE