GROHE - MONOMANDO DUCHA 1/2" EUROSMART CROMO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de empuñadura - Asa simple
Límite de temperatura - no
Bloqueo de temperatura (38°C) - no
Compensación de presión - no
Material del grifo - Latón
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
32837000
Ref.Sonepar
761977
EAN
4005176874772
Tipo de empuñadura:
Asa simple
Límite de temperatura:
no
Bloqueo de temperatura (38°C):
no
Compensación de presión:
no
Material del grifo:
Latón
Tratamiento de superficie:
Revestimiento cromado
Distancia entre centros:
150 mm
Tratamiento de superficies:
Pulido
Alimentación de conexión:
Rosca externa
Tamaño de la conexión de alimentación:
Otros
Carcasa fría:
sí
Con anulación de parada para la limitación del flujo:
sí
Clase de suministro de volumen:
Ninguno
Con unidad desviadora:
no
Con ducha principal fija:
no
Con grifos de ducha:
no
Un producto de GROHE
Descubra la serie GROHE


