GROHE - MONOMANDO FREG.1/2" L MINTA CR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de empuñadura - Asa simple
Límite de temperatura - no
Material del grifo - Latón
Tratamiento de superficie - Revestimiento cromado
Tratamiento de superficies - Pulido
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31375000
Ref.Sonepar
490449
EAN
4005176934155
Tipo de empuñadura:
Asa simple
Límite de temperatura:
no
Material del grifo:
Latón
Tratamiento de superficie:
Revestimiento cromado
Tratamiento de superficies:
Pulido
Color básico:
Acero inox
Montaje:
Agujero placa/grifo
Número de agujeros para grifo:
1 agujero
Alimentación de conexión:
Tubo (enroscado)
Tamaño de la conexión de alimentación:
3/8 pulgada (10)
Tipo de salida:
Pipa
Modelo de salida:
Giratorio arriba
Salida extensible con ducha manual:
no
Boquilla de grifo:
Boquilla para pulverización de espuma
Ducha lateral extensible:
no
Con válvula de cierre para lavavajillas:
no
Con rosetas:
no
Incluye un ojo de cadena:
no
Adecuado para agua hirviendo:
no
Con anulación de parada para la limitación del flujo:
no
Modelo de baja presión:
no
Altura total de construcción:
360 mm
Altura de construcción, parte inferior de la boquilla del grifo:
332 mm
Longitud del voladizo de salida:
210 mm
Se puede desconectar bajo presión de agua:
no
El grifo se puede plegar (bayonet):
no
Un producto de GROHE
Descubra la serie GROHE


