GROHE - MONOMANDO LAV.ESSENCE MURAL C.200mm CR.

CopiarCopiar
GROHE - MONOMANDO LAV.ESSENCE MURAL C.200mm CR.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de empuñadura - Asa simple

  • Material del grifo - Latón

  • Tratamiento de superficie - Revestimiento cromado

  • Tratamiento de superficies - Pulido

  • Color básico - Cromo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19967001

Ref.Sonepar

490368

EAN

4005176307140

Tipo de empuñadura:

Asa simple

Material del grifo:

Latón

Tratamiento de superficie:

Revestimiento cromado

Tratamiento de superficies:

Pulido

Color básico:

Cromo

Montaje:

Pared

Número de agujeros para grifo:

2 agujeros

Alimentación de conexión:

Otros

Tamaño de la conexión de alimentación:

1/2 pulgada (15)

Tipo de salida:

Pipa

Boquilla de grifo:

Boquilla para pulverización de espuma

Clase de suministro de volumen:

Z

Longitud del voladizo de salida:

230 mm

Un producto de GROHE

Descubra la serie GROHE