GROHE - MONOMANDO LAV.S LISO/PUSH OPEN CR - 23106001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de empuñadura - Asa simple
Material del grifo - Latón
Tratamiento de superficie - Revestimiento cromado
Tratamiento de superficies - Pulido
Montaje - Agujero placa/grifo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
23106001
Ref.Sonepar
709581
EAN
4005176409110
Tipo de empuñadura:
Asa simple
Material del grifo:
Latón
Tratamiento de superficie:
Revestimiento cromado
Tratamiento de superficies:
Pulido
Montaje:
Agujero placa/grifo
Número de agujeros para grifo:
1 agujero
Alimentación de conexión:
Tubo (enroscado)
Tamaño de la conexión de alimentación:
3/8 pulgada (10)
Tipo de salida:
Fundido
Boquilla de grifo:
Boquilla para pulverización de espuma
Longitud del voladizo de salida:
128 mm
Un producto de GROHE
Descubra la serie GROHE


