GROHE - PARTE EMPT.P/MONOM.B-D VERIS

CopiarCopiar
GROHE - PARTE EMPT.P/MONOM.B-D VERIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Pieza de montaje

  • Tipo de empuñadura - 2 garras

  • Adecuado para el baño (construido en la pared) - no

  • Adecuado para borde de baño/bordes alicatados -

  • Adecuado para ducha - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

29037000

Ref.Sonepar

490437

EAN

4005176865749

Modelo:

Pieza de montaje

Tipo de empuñadura:

2 garras

Adecuado para el baño (construido en la pared):

no

Adecuado para borde de baño/bordes alicatados:

Adecuado para ducha:

no

Adecuado para lavabo (construido en la pared):

no

Adecuado para lavabo (construido en la pared trasera alta):

no

Apto para cocina:

no

Color básico:

Otros

Alimentación de conexión:

Rosca interna

Tamaño de la conexión de alimentación:

1/2 pulgada (15)

Con unidad desviadora:

no

Con anulación de parada para la limitación del flujo:

no

Con salida:

no

Con posibilidad de fijación para montaje frontal en la pared:

Juego de extensión disponible:

no

Con grifos de ducha:

no

Un producto de GROHE

Descubra la serie GROHE