GROHE - PORTARROLLOS SIN TAPA ESSENTIALS CUBE

CopiarCopiar
GROHE - PORTARROLLOS SIN TAPA ESSENTIALS CUBE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tratamiento de superficie - Revestimiento cromado

  • Perfil - Ninguno

  • Diseño de roseta de recubrimiento - Rectangular

  • Color - Cromo

  • Con solapa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

40507001

Ref.Sonepar

587032

EAN

4005176324598

Tratamiento de superficie:

Revestimiento cromado

Perfil:

Ninguno

Diseño de roseta de recubrimiento:

Rectangular

Color:

Cromo

Con solapa:

no

Con portabobinas de repuesto:

no

Con material de montaje:

Un producto de GROHE

Descubra la serie GROHE