GROHE - TELEDUCHA CHAMPAGNE EUPHORIA CR.

CopiarCopiar
GROHE - TELEDUCHA CHAMPAGNE EUPHORIA CR.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Chorro de pulverización ajustable -

  • Número de tipos de pulverización - 3

  • Con acoplamiento rápido - no

  • Conexión rotativa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27222000

Ref.Sonepar

490398

EAN

4005176854132

Material:

Plástico

Chorro de pulverización ajustable:

Número de tipos de pulverización:

3

Con acoplamiento rápido:

no

Conexión rotativa:

no

Con tamiz extraíble:

Diseño de peluquería:

no

Con manguera:

no

Un producto de GROHE

Descubra la serie GROHE