GROHE - TERMOSTATO BANO-DUCHA G800 1/2 CR.

CopiarCopiar
GROHE - TERMOSTATO BANO-DUCHA G800 1/2 CR.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Límite de temperatura - no

  • Material del grifo - Latón

  • Tratamiento de superficie - Revestimiento cromado

  • Tratamiento de superficies - Pulido

  • Montaje - Pared

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

34567000

Ref.Sonepar

490493

EAN

4005176310157

Límite de temperatura:

no

Material del grifo:

Latón

Tratamiento de superficie:

Revestimiento cromado

Tratamiento de superficies:

Pulido

Montaje:

Pared

Alimentación de conexión:

Rosca externa

Tamaño de la conexión de alimentación:

1/2 pulgada (15)

Boquilla de grifo:

Boquilla para pulverización de espuma

Con unidad desviadora:

Con grifos de ducha:

no

Carcasa fría:

no

Con anulación de parada para la limitación del flujo:

Un producto de GROHE

Descubra la serie GROHE