GROHE - TERMTC.DUCHA VISTO GROHTHERM 2000+
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de empuñadura - 2 garras
Límite de temperatura - no
Bloqueo de temperatura (38°C) - sí
Compensación de presión - sí
Material del grifo - Latón
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
34169001
Ref.Sonepar
490488
EAN
4005176926518
Tipo de empuñadura:
2 garras
Límite de temperatura:
no
Bloqueo de temperatura (38°C):
sí
Compensación de presión:
sí
Material del grifo:
Latón
Tratamiento de superficie:
Revestimiento cromado
Distancia entre centros:
150 mm
Tratamiento de superficies:
Pulido
Alimentación de conexión:
Rosca externa
Tamaño de la conexión de alimentación:
1/2 pulgada (15)
Carcasa fría:
sí
Con anulación de parada para la limitación del flujo:
sí
Con unidad desviadora:
no
Con ducha principal fija:
no
Con grifos de ducha:
no
Un producto de GROHE
Descubra la serie GROHE


