GROHE - UNISET W.C.MONT.DUAL FLUSH/DESC.UNICA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Construcción autoportante - no
Tratamiento de superficie - Otros
Altura ajustable - no
Anchura ajustable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
38643001
Ref.Sonepar
609202
EAN
4005176865411
Material:
Plástico
Construcción autoportante:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Altura ajustable:
no
Anchura ajustable:
no
Profundidad ajustable:
sí
Altura del inodoro ajustable:
no
Altura desde/hasta:
1110...1110 mm
Anchura:
470...470 mm
Profundidad:
130...170 mm
Material del depósito de lavado:
Plástico
Clase de calidad del depósito de lavado:
Polipropileno
Conexión de red de agua:
Rosca externa
Tamaño de la conexión roscada de agua de red (pulgadas):
1/2 pulgada
Enjuague:
Doble cantidad
Cantidad de agua de lavado ajustable:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Adecuado para funcionamiento neumático:
sí
Adecuado para funcionamiento eléctrico:
sí
Adecuado para funcionamiento frontal:
sí
Adecuado para funcionamiento en estanterías:
no
Altura mínima de estantería:
1110 mm
Con válvula de cierre:
sí
Con racores de entrada y salida:
sí
Con curva de drenaje:
sí
Con kit insonorizador de contacto:
no
Con materiales de fijación de elementos:
sí
Con materiales de fijación para inodoros:
sí
Marco adecuado para wc con hendidura > 60cm:
no
Espaciador bajo el depósito:
no
Un producto de GROHE
Descubra la serie GROHE


