GRUNDFOS - ARRANQUE/PARADA BOMBA PM1-1,5 1,2KW - 96848693

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - ARRANQUE/PARADA BOMBA PM1-1,5 1,2KW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Interruptor de presión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Tensión de conexión - 230...230 V

  • Número de fases - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96848693

Ref.Sonepar

631743

EAN

5700311917947

Tipo de accesorio:

Interruptor de presión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Tensión de conexión:

230...230 V

Número de fases:

1

Frecuencia:

50/60 Hz

Grado de protección (IP):

IP65

Los sistemas de control de presión integrales Grundfos son instalaciones de suministro de agua inteligentes que regulan la bomba en función del consumo existente en los sistemas de suministro de agua y los sistemas elevadores de presión domésticos. Los sistemas de control de presión permiten satisfacer todas las necesidades existentes tanto en aplicaciones simples como complejas. Este producto de última generación desarrollado por Grundfos posee una excepcional calidad que hace honor a nuestra reputación y ha recibido nuestro toque personal en lo que respecta a la incorporación de características y funciones innovadoras, la capacidad de integración en sistemas e instalación inmediata y la facilidad de uso. Existen dos sistemas de control de presión distintos, ambos de excelente calidad: el modelo PM 1, que ofrece una flexibilidad básica, y el modelo PM 2, que posibilita un control integral.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS