GRUNDFOS - AUTOACOPLAMIENTO AC100 100 P/SE1/SEV

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - AUTOACOPLAMIENTO AC100 100 P/SE1/SEV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Apropiado para instalaciones elevadoras de tensión - no

  • Apropiado para bombas de dosificado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96090994

Ref.Sonepar

767927

EAN

5700395878233

Tipo de accesorio:

Acoplador

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Apropiado para instalaciones elevadoras de tensión:

no

Apropiado para bombas de dosificado:

no

Material:

Hierro fundido

Auto acoplamiento AC100 100 P/SE1/SEV, de instalación en seco con sistema de acoplamiento automático

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS