GRUNDFOS - Autoacoplamiento AC80 80 P/SE1/SEV - 96090993

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Autoacoplamiento AC80 80 P/SE1/SEV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Apropiado para instalaciones elevadoras de tensión - no

  • Apropiado para bombas de dosificado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96090993

Ref.Sonepar

73717

EAN

5700395878226

Tipo de accesorio:

Acoplador

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Apropiado para instalaciones elevadoras de tensión:

no

Apropiado para bombas de dosificado:

no

Material:

Hierro fundido

Auto acoplamiento AC80 80 P/SE1/SEV, de instalación en seco con sistema de acoplamiento automático

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS